PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

150J10

1230M15 ; PM3124-15

CONTINENTAL 1230M15 ; PM3124-15

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 123" Belt Pitch Length; 5-5/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

1230M15 ; PM3124-15

BDI #

403072

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
7.555
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
123
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3124.2
Šírka remeňa – palce
5.625
Šírka remeňa – milimetre
142.875
Počet pásov
15 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Conti V Multirib
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
1230M15 PM3124-15
Interné číslo výrobcu
20057864
Váha / libry
16.641
Dlhý popis
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 123" Belt Pitch Length; 5-5/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material