PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PHG 16PL1562

1230M16 ; PM3124-16

CONTINENTAL 1230M16 ; PM3124-16

Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 123" Belt Pitch Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

1230M16 ; PM3124-16

BDI #

403073

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
6.46
UNSPSC
26111801
EAN
0037256252167
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
123
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3,124.2
Šírka remeňa – palce
6
Šírka remeňa – milimetre
152.4
Počet pásov
16 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Conti V Multirib
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
1230M16
Váha / libry
18.04
Dlhý popis
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 123" Belt Pitch Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material