PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

840 L 4

1230M4 ; PM3124-4

CONTINENTAL 1230M4 ; PM3124-4

Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 123" Belt Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

1230M4 ; PM3124-4

BDI #

403065

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.615
UNSPSC
26111801
EAN
0037256082177
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
123
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3124.2
Šírka remeňa – palce
1.5
Šírka remeňa – milimetre
38.1
Počet pásov
4 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Conti V Multirib
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
1230M4 PM3124-4
Interné číslo výrobcu
20057855
Váha / libry
3.557
Dlhý popis
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 123" Belt Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material