PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1150M19

2560M26

MEGADYNE GROUP 2560M26

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 256" Belt Pitch Length; 9-3/4" Belt Width; 26 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

2560M26

BDI #

20370928

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
EAN
0746041208684
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
256
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
6502.4
Šírka remeňa – palce
9.75
Šírka remeňa – milimetre
247.65
Počet pásov
26 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
2560M26
Dlhý popis
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 256" Belt Pitch Length; 9-3/4" Belt Width; 26 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material