PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PM6121-9 ; 2410M9

PM6121-9 ; 2410M9

OPTIBELT PM6121-9 ; 2410M9

Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 241" Pitch Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material

Katalógové číslo výrobcu

2410M9 ; PM6121-9

BDI #

1078535

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
6.269
UNSPSC
26111801
EAN
4014486215717
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
241
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
6,121.4
Šírka remeňa – palce
3.375
Šírka remeňa – milimetre
85.725
Počet pásov
9 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Ribbed Belt
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.00.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
2410M9
Váha / libry
13.82
Dlhý popis
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 241" Pitch Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material