PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

600-S14M-2506

1120S14M40

CONTINENTAL 1120S14M40

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

1120S14M40

BDI #

15076598

MNOŽSTVO

Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.15
UNSPSC
26111811
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
44.094
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1120
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
S14M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Super Torque
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.continental.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material