PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

510H150

150L100

150 L 100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 15" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

150 L 10077ZA

BDI #

1059497

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
40
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.032
UNSPSC
26111811
EAN
4014486006049
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
15
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
381
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
L
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Alpha
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
150L100
Dlhý popis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 15" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material