PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1516MXL025G

255-L-X

255 L 2800 (sleeve)

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 25-1/2" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9254-50049

BDI #

1101468

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
271
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.002
UNSPSC
26111811
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
25.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
647.7
Šírka remeňa – palce
0
Šírka remeňa – milimetre
0
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
L
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 1 Inch Maximum Width
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 25-1/2" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material