PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AT5-455-200

AT5-1980-25

Remeň 25AT5/1980

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1980MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

AT5-1980-25

BDI #

15049576

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
77.953
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1980
Šírka remeňa – palce
0.984
Šírka remeňa – milimetre
25
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
AT5
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1980MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material