PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AT5-545-32

AT5-545-32

PU AT5 545 32

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 545MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

7762-50544

BDI #

1120750

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.06
UNSPSC
26111811
EAN
0072053922295
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
21.457
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
545
Šírka remeňa – palce
1.26
Šírka remeňa – milimetre
32
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
AT5
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
AT5-545-32
Interné číslo výrobcu
7762-3203
Váha / libry
0.1
Dlhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 545MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material