PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

D240XL450

D240XL450

MEGADYNE GROUP D240XL450

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

D240XL450

BDI #

548659

MNOŽSTVO

Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041135232
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
1/5 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
24
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
609.6
Šírka remeňa – palce
4.5
Šírka remeňa – milimetre
114.3
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
XL Double
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Číslo položky výrobcu
D240XL450
Dlhý popis
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material