PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1208-8M-30

HTD 1400-14M

HTD 1400 14M 500 (sleeve)

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

HTD 1400 14M 500 (sleeve)

BDI #

15049560

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
100
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
55.118
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1400
Šírka remeňa – palce
19.685
Šírka remeňa – milimetre
500
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Polyamide Fabric | Omega
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
1400-A8M-500
Interné číslo výrobcu
1400-A8M-500
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material