PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

685-5M-450SL

PHG 1778-14M-40

SKF PHG 1778-14M-40

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

PHG 1778-14M-40

BDI #

1276931

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.75
UNSPSC
26111811
EAN
7316572585474
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
70
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1778
Šírka remeňa – palce
1.575
Šírka remeňa – milimetre
40
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Curvilinear Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material