PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

B113 ; 17X2920LD

13X1450Li ; A57 HI POWER

A57 13X1450

V-Belt; A-13X Series; 59"-1500MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9002-10057

BDI #

1408986

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.17
UNSPSC
26111801
EAN
0072053202007
Rada remeňa
A | 13X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
59
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1500
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
13
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Ostatné vlastnosti
Hi Power
Palec – metrický
Inch | Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
13X1450Li ; A57 HI POWER
Interné číslo výrobcu
9002-2057
Váha / libry
0.39
Dlhý popis
V-Belt; A-13X Series; 59"-1500MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material