PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

17X640 LP

17641

CONTINENTAL 17641

V-Belt; 17 Series; 64.1" Belt Outside Length; 0.53" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

17641

BDI #

395843

MNOŽSTVO

Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.177
UNSPSC
26111801
EAN
0037256014857
Rada remeňa
17
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
64.1
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1628.14
Šírka remeňa – palce
0.53
Šírka remeňa – milimetre
13.462
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
Auto V Belt
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.continental.com
Váha / libry
0.143
Dlhý popis
V-Belt; 17 Series; 64.1" Belt Outside Length; 0.53" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material