PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

10/B105

19/A110

GATES 19/A110

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 112" Belt Outside Length; 9-1/2" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

19/A110

BDI #

1098224

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
10.58
UNSPSC
26111801
EAN
0072053747119
Rada remeňa
A
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
112
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2844.8
Šírka remeňa – palce
9.5
Šírka remeňa – milimetre
241.3
Počet pásov
19 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
19/A110 ; 19/13X2800Li
Interné číslo výrobcu
9092-19110
Váha / libry
23.33
Dlhý popis
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 112" Belt Outside Length; 9-1/2" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material