PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

4L340

4L340

OPTIBELT 4L340

V-Belt; 4L Series; 34" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

4L340

BDI #

1067361

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.091
UNSPSC
26111801
EAN
4014486301915
Rada remeňa
4L
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
34
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
863.6
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
FHP
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
4L340
Dlhý popis
V-Belt; 4L Series; 34" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material