PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

5/A64

5/A64

GATES 5/A64

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 66" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

5/A64

BDI #

1109115

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.81
UNSPSC
26111801
EAN
0072053616019
Rada remeňa
A
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
66
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1676.4
Šírka remeňa – palce
2.5
Šírka remeňa – milimetre
63.5
Počet pásov
5 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
5/A64 ; 5/13X1625Li
Interné číslo výrobcu
9092-5064
Váha / libry
0
Dlhý popis
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 66" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material