PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

15/A92

6/B315

GATES 6/B315

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 316" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

6/B315

BDI #

1111204

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
13.15
UNSPSC
26111801
EAN
0072053641288
Rada remeňa
B
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
316
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
8026.4
Šírka remeňa – palce
3.75
Šírka remeňa – milimetre
95.25
Počet pásov
6 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
6/B315 ; 6/17X8000Li
Interné číslo výrobcu
9093-6315
Váha / libry
28.24
Dlhý popis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 316" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material