PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

32X4150Li

9.5X1025LA

OPTIBELT 9.5X1025LA

V-Belt; 9.5X Series; 1025MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9.5X1025LA

BDI #

1480125

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.073
UNSPSC
26111801
EAN
4014486098365
Rada remeňa
9.5X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
40.354
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1025
Šírka remeňa – palce
0.374
Šírka remeňa – milimetre
9.5
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
9.5X1025 LA
Interné číslo výrobcu
9.5X1025
Dlhý popis
V-Belt; 9.5X Series; 1025MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material