PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

9.5X675LA

9.5X1350La

BARUM BELT 9.5X1350La

V-Belt; 9.5X Series; 1350MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9.5X1350La

BDI #

1481855

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
BARUM BELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
9.5X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
53.15
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1350
Šírka remeňa – palce
0.374
Šírka remeňa – milimetre
9.5
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
Dlhý popis
V-Belt; 9.5X Series; 1350MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material