PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

84910

A13 13 X 2240

A13 13 X 2240

V-Belt; 13X Series; 2290MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

13X2240LI

BDI #

15040790

VAŠA CENA
3,66 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
BARUM BELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
13X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
90.157
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2290
Šírka remeňa – palce
0.512
Šírka remeňa – milimetre
13
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
Dlhý popis
V-Belt; 13X Series; 2290MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material