PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

B190

B190

DODGE B190

V-Belt; B Series; 193" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

B190

BDI #

253115

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.862
UNSPSC
26111801
EAN
0782475061969
Rada remeňa
B
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
193
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
4902.2
Šírka remeňa – palce
0.625
Šírka remeňa – milimetre
15.875
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
B190 BELT
Interné číslo výrobcu
107352
Váha / libry
1.9
Dlhý popis
V-Belt; B Series; 193" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material