PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

4/D420

RB87-2

TIMKEN RB87-2

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 90" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

RB87-2

BDI #

226329

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.29
UNSPSC
26111801
EAN
0785201691331
Rada remeňa
B
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
90
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2286
Šírka remeňa – palce
1.25
Šírka remeňa – milimetre
31.75
Počet pásov
2 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
Super Blue Ribbon
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
RBP87-2
Váha / libry
2.836
Dlhý popis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 90" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material