PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PHG SPZ2437

SPA1657

SPA1657

V-Belt; SPA Series; 1675MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9333-01657

BDI #

1131290

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.228
UNSPSC
26111801
EAN
5412571078688
Rada remeňa
SPA
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
65.945
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1675
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
0.228
Dlhý popis
V-Belt; SPA Series; 1675MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material