PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SPC4750

XPB2410

XPB2410

V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2432MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9635-02410

BDI #

1410542

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.43
UNSPSC
26111801
EAN
0072053632071
Rada remeňa
XPB
Štýl remeňa
V-Belt Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
95.748
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2432
Šírka remeňa – palce
0.642
Šírka remeňa – milimetre
16.3
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
XPB2410
Váha / libry
0.95
Dlhý popis
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2432MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material