PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3432V480

3432V480

MEGADYNE GROUP 3432V480

32 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 48" Pitch Length; 2-1/8" Width; 48.8" Outside Length; Polyester Tensile Material

Katalógové číslo výrobcu

3432V480

BDI #

537731

MNOŽSTVO

Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111802
EAN
0746041196127
Rada remeňa
32 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
48
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,219.2
Šírka remeňa – palce
2.125
Šírka remeňa – milimetre
53.975
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
48.8
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,239.52
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Trieda produktu – BDI
53050
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
Číslo položky výrobcu
3432V480
Dlhý popis
32 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 48" Pitch Length; 2-1/8" Width; 48.8" Outside Length; Polyester Tensile Material