PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3432V480

4430V1610

TIMKEN 4430V1610

30 Degree Angle; Variable Speed; 161" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 162.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

4430V1610

BDI #

229747

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
5.845
UNSPSC
26111802
EAN
0785201797514
Rada remeňa
30 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
161
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
4,089.4
Šírka remeňa – palce
2.75
Šírka remeňa – milimetre
69.85
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
162.1
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
4,117.34
Ťažný materiál
Polyester
Ostatné vlastnosti
Neoprene Rubber Body
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Trieda produktu – BDI
53050
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
4430V1610
Váha / libry
1.7
Dlhý popis
30 Degree Angle; Variable Speed; 161" Pitch Length; 2-3/4" Belt Width; 162.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material