PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

22X8X650

4830V750

MEGADYNE GROUP 4830V750

30 Degree Angle; Variable Speed; 75" Pitch Length; 3" Belt Width; 76" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

4830V750

BDI #

17108740

MNOŽSTVO

Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111802
Rada remeňa
30 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
75
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,905
Šírka remeňa – palce
3
Šírka remeňa – milimetre
76.2
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
76
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,930.4
Ťažný materiál
Polyester
Ostatné vlastnosti
Polychloroprene Rubber Body
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Trieda produktu – BDI
53050
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
Dlhý popis
30 Degree Angle; Variable Speed; 75" Pitch Length; 3" Belt Width; 76" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material