PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

P22-5M-15AL

020 5M 015 6F timing belt pulley

pulley 0205M015 6F

Pulley, Synchronous; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 20 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 34.925MM Flange OD; 30.69MM Outside Diameter; 31.83MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Katalógové číslo výrobcu

0205M015 6F

BDI #

15034806

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
9
Značka
Výrobca
IPL GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Rozteč remeňa
5 Millimeter
Štýl remeňa
5M-15
Počet zubov
20
Šírka tváre - palce
0.656
Šírka tváre – milimetre
16.662
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.375
Vonkajší priemer príruby – milimetre
34.925
Vonkajší priemer - palce
1.208
Vonkajší priemer – milimetre
30.69
Priemer stúpania - palce
1.253
Priemer stúpania – milimetre
31.83
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.5
Ostatné vlastnosti
Powergrip HTD Belt Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 20 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 34.925MM Flange OD; 30.69MM Outside Diameter; 31.83MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore