PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

0308M050N 6F

0308M050N 6F

0308M050N 6F

Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 84.938MM Flange OD; 75.04MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Katalógové číslo výrobcu

0308M050N

BDI #

15034813

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
IPL GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.98
UNSPSC
26111812
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.969
Šírka remeňa – milimetre
50
Rozteč remeňa
8 Millimeter
Štýl remeňa
8M-50
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
2.125
Šírka tváre – milimetre
53.975
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.344
Vonkajší priemer príruby – milimetre
84.938
Vonkajší priemer - palce
2.954
Vonkajší priemer – milimetre
75.04
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.394
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.25
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 84.938MM Flange OD; 75.04MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore