PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

32-14M-85 NR. 14M8532

32-14M-85 NR. 14M8532

32 14M 085

85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 154MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Katalógové číslo výrobcu

14M8532

BDI #

1404046

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
11.9
UNSPSC
26111812
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-85
Počet zubov
32
Šírka tváre - palce
3.688
Šírka tváre – milimetre
93.675
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.063
Vonkajší priemer príruby – milimetre
154
Vonkajší priemer - palce
5.507
Vonkajší priemer – milimetre
139.88
Priemer stúpania - palce
5.614
Priemer stúpania – milimetre
142.6
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-3/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 60
Veľkosť púzdra
2517
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Trieda produktu – BDI
5404
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Váha / libry
10.582
Dlhý popis
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 154MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore