PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

P29-14M-85-2012

pulley 0268M020T

pulley 0268M020T

Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 26 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 74.6MM Flange OD; 64.84MM Outside Diameter; 66.21MM Pitch Diameter; Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Katalógové číslo výrobcu

0268M020T

BDI #

15034859

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
IPL GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.5
UNSPSC
26111812
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 Millimeter
Štýl remeňa
8M-20
Počet zubov
26
Šírka tváre - palce
0.875
Šírka tváre – milimetre
22.225
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
2.937
Vonkajší priemer príruby – milimetre
74.6
Vonkajší priemer - palce
2.553
Vonkajší priemer – milimetre
64.84
Priemer stúpania - palce
2.607
Priemer stúpania – milimetre
66.21
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 25
Veľkosť púzdra
1108
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 26 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 74.6MM Flange OD; 64.84MM Outside Diameter; 66.21MM Pitch Diameter; Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore