Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
16.64
Vonkajší priemer – milimetre
422.656
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
1.25
Minimálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Maximálna šírka remeňa - palce
1.25
Maximálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Minimálny priemer stúpania - palce
16
Minimálny priemer stúpania – milimetre
406.4
Maximálny priemer stúpania - palce
16
Maximálny priemer stúpania – milimetre
406.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 5-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
80 To 120
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Classical Sheaves
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Číslo položky výrobcu
16.0-12D-M PULLEY
Interné číslo výrobcu
20179064
Dlhý popis
12 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway