Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
21.2
Vonkajší priemer – milimetre
538.48
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálny priemer stúpania - palce
21.1
Minimálny priemer stúpania – milimetre
535.94
Maximálny priemer stúpania - palce
21.1
Maximálny priemer stúpania – milimetre
535.94
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
22.225 To 88.9
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
45V2120E
Interné číslo výrobcu
1066075
Dlhý popis
4 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway