Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
8.5
Vonkajší priemer – milimetre
215.9
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
8.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
213.36
Maximálny priemer stúpania - palce
8.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
213.36
Veľkosť otvoru púzdra - palce
15/16 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 80
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
8-5V8.5-3030 SHEAVE
Interné číslo výrobcu
111078
Dlhý popis
8 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway