Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
17
Vonkajší priemer – milimetre
431.8
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
16.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
426.72
Maximálny priemer stúpania - palce
16.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
426.72
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 5
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
55 To 125
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
8-8V17.0-5050 SHEAVE
Interné číslo výrobcu
110971
Dlhý popis
8 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway