Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
53
Vonkajší priemer – milimetre
1346.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
52.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1341.12
Maximálny priemer stúpania - palce
52.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1341.12
Veľkosť otvoru púzdra - palce
4-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
80 To 150
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
8/8V53.0-6050 (111479)
Dlhý popis
8 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 4-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway