PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

8-C-110-R

8-B-70-R

TIMKEN 8-B-70-R

Transmission Pulley; 8 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Katalógové číslo výrobcu

8-B-70-R

BDI #

24310172

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
13.381
UNSPSC
26111806
EAN
0070964120717
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
7.35
Vonkajší priemer – milimetre
186.69
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
R2
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
6.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
167.64
Maximálny priemer stúpania - palce
7
Maximálny priemer stúpania – milimetre
177.8
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/8 To 3-5/8
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Web Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
M02350
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway