Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
14
Vonkajší priemer – milimetre
355.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálny priemer stúpania - palce
13.95
Minimálny priemer stúpania – milimetre
354.33
Maximálny priemer stúpania - palce
13.95
Maximálny priemer stúpania – milimetre
354.33
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
22.225 To 88.9
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
83V1400E
Interné číslo výrobcu
1065424
Dlhý popis
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway