Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
63
Vonkajší priemer – milimetre
1600.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
62.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1595.12
Maximálny priemer stúpania - palce
62.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1595.12
Veľkosť otvoru púzdra - palce
4-1/4 To 7-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
100 To 215
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Narrow Sheaves
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Číslo položky výrobcu
8V63.0-12-W PULLEY
Interné číslo výrobcu
20181026
Dlhý popis
12 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway