Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
9.4
Vonkajší priemer – milimetre
238.76
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
228.6
Maximálny priemer stúpania - palce
9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
228.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 80
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Classical Sheaves
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Číslo položky výrobcu
9.0-5C-E PULLEY
Interné číslo výrobcu
20179492
Dlhý popis
5 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway