Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
15.039
Vonkajší priemer – milimetre
382
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
Not Available
Minimálna šírka remeňa - palce
0.642
Minimálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Maximálna šírka remeňa - palce
0.642
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Minimálny priemer stúpania - palce
14.764
Minimálny priemer stúpania – milimetre
375
Maximálny priemer stúpania - palce
14.764
Maximálny priemer stúpania – milimetre
375
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
M02350
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 382MM Outside Diameter; Bushed; SPB Belt Series; 375MM Pitch Minimum; 375MM Pitch Maximum; Keyway