081-1/Z=16 NR. PS06016
SATI 081-1/Z=16 NR. PS06016
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 70.9MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
081-1/Z=16 NR. PS06016
BDI #
840646
VAŠA CENA
ZÁSOBY: