081-1/Z=20 NR. PS06020
SATI 081-1/Z=20 NR. PS06020
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 86.9MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
081-1/Z=20 NR. PS06020
BDI #
840648
VAŠA CENA
ZÁSOBY: