081-1/Z=30 NR. PS06030
SATI 081-1/Z=30 NR. PS06030
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 127.5MM Outside Diameter; 121.5MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
081-1/Z=30 NR. PS06030
BDI #
1405360
VAŠA CENA
ZÁSOBY: