10B-1/Z=17 NR. PS10017
SATI 10B-1/Z=17 NR. PS10017
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
10B-1/Z=17 NR. PS10017
BDI #
1405440
VAŠA CENA
ZÁSOBY: