PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

HD60B12

10B-2/Z=17 NR. PD10017

SATI 10B-2/Z=17 NR. PD10017

Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

10B-2/Z=17 NR. PD10017

BDI #

1405152

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.45
UNSPSC
31171901
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
10B-2
Počet zubov
17
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
3.718
Vonkajší priemer – milimetre
94.437
Priemer stúpania - palce
3.401
Priemer stúpania – milimetre
86.39
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
16MM Plain Bore
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material