PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

200A20

12B-1/Z=19 NR. CS11019

12B-1/Z=19z

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

12B-1/Z=19 NR. CS11019

BDI #

15049447

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
12B-1
Počet zubov
19
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
4.945
Vonkajší priemer – milimetre
125.603
Priemer stúpania - palce
4.557
Priemer stúpania – milimetre
115.74
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 14MM Plain Bore
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material