16B-1/Z=18 1"X17.02 NR.12SD018
SATI 16B-1/Z=18 1"X17.02 NR.12SD018
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 159.283MM Outside Diameter; 146.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
16B-1/Z=18 1INX17.02 NR.12SD018
BDI #
22130377
VAŠA CENA
ZÁSOBY: